VLAKKE INVOER M2.5 ST D5 L5

Artikelnummer: 03560012
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03560012
EAN/GTIN 7630041114164
Nummer fabrikant 03560012
L-nummer L41140 539

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Staal
  • Bevestiging [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 5
  • Sondelengte [mm]: 5

Omschrijving:

M2.5 meetinzet met vlak meetvlak, staal, Ø 5 mm, L = 5 mm