NOVA 12 spot

Artikelnummer: 03.6206CH
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 03.6206CH
EAN/GTIN 5708997007839
Nummer fabrikant 03.6206CH
L-nummer L01540 100247
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Duurzame LED-werklamp met 12000 lumen en optionele BLUETOOTH -lichtregeling.
De NOVA 12 is een extreem krachtige en energiezuinige LED werklamp met universele functionaliteit. Perfect voor professionals in alle werkomgevingen.
Het is uitgerust met een 5 m lange rubberen kabel H07RN-F.

De NOVA 12 is ontworpen voor gebruik in zware werkomgevingen. De beschermingsgraad IP67 garandeert duurzaamheid en bestand tegen water en stof.
Dankzij zijn robuustheid is hij bestand tegen zware, natte en vuile omstandigheden, waardoor hij geschikt is voor gebruik buitenshuis onder alle weersomstandigheden.

Met de INGEBOUWDE BLUETOOTH -functie voor lichtregeling kunt u maximaal vier LED-werklampen tegelijk bedienen.
Met de BLUETOOTH -lichtregeling kan de lamp ook worden in- en uitgeschakeld en kan de lichtsterkte worden aangepast aan de desbetreffende werktaak.
De BLUETOOTH -toepassing voor lichtregeling is perfect voor het werken met een of meer moeilijk toegankelijke lampen, zoals die op het SCANGRIP-STATIEF statief.
Voor degenen die diffuus licht willen, kan een diffuser worden aangeschaft als toevoeging en eenvoudig met een klik worden bevestigd.
SCANGRIP biedt een breed scala aan accessoires om de functionaliteit van de LED werklamp te verbeteren voor alle soorten werksituaties.

De NOVA 12 wordt aangedreven door een uiterst efficiënt 200 LED-ontwerp met meerdere LED’s en biedt een instelbare lichtopbrengst van maximaal 12000 lumen.
De OptiLight-instelling zorgt voor de verlichting (LUX) die nodig is in een normale werksituatie en biedt optimaal licht met een simpele aanraking.
Deze LED-werklamp biedt een constant lumenvermogen, gemeten volgens de Europese norm en 13032-1.

Waarom kiezen voor NOVA 12
Krachtige LED werklamp van 12000 lumen voor alle werkomgevingen.
OptiLight-instelling voor optimaal licht met één druk op de knop.
Bluetooth -lichtregeling voor eenvoudige bediening van maximaal vier LED-werklampen.
IP67-certificering garandeert duurzaamheid en bestendigheid tegen water en stof.
Gecertificeerd voor zwaar gebruik.
52% gerecycled materiaal.
Tot 5 jaar garantie.
Reserveonderdelen beschikbaar.
Accessoires - compatibel met een breed scala aan accessoires om de functionaliteit te verbeteren.

SCANGRIP VOOR HET LEVEN.
Een baanbrekende aanpak die gericht is op het opnieuw uitvinden van het ontwerp en de functionaliteit van LED-werklampen en het maximaliseren van de energiezuinigheid tot het maximum.
Met het oog op duurzaamheid worden traditionele normen heroverwogen en worden grenzen overschreden om de levensduur van verlichtingsoplossingen te verlengen.

Kenmerk:

  • Powersource: Kabel
  • Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1,0mm2
  • Kabelingang: 196,9 inch / H07RN-F 3G1,0mm2
  • Bedrijfsspanning AC: 100–240 V.
  • Max. Wattage: 81
  • Instelbare lichtopbrengst hoofd : 6 trappen
  • Lichtbron hoofd: Uiterst efficiënt ontwerp met meerdere LED’s en 200 LED’s
  • Straalhoek hoofd: 110°
  • CCT hoofd: 5700
  • CRI hoofd: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux bij 4 m (en-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 1200
  • LuminousFluxMaxMain: 12000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • ROGUH_Service: Ja
  • Bedrijfstemperatuur: -25 tot +40 °C
  • Bedrijfstemperatuur_F..: +14 tot +104 °F

Geschikte producten