Omschrijving:
Hoogwaardige en duurzame LED werklamp met 6000 lumen.
De NOVA 6 LED werklamp is de perfecte keuze voor professionals die een duurzame en krachtige verlichtingsoplossing nodig hebben die bestand is tegen zware omstandigheden en betrouwbare verlichting biedt.
Dankzij de rubberen H07RN-F-kabel van 5 m biedt de NOVA 6 ononderbroken verlichting, terwijl de IP67-classificatie ervoor zorgt dat de lamp duurzaam is en bestand is tegen water en stof, waardoor hij de ideale metgezel is voor het werken buiten onder alle weersomstandigheden.
Het robuuste ontwerp van de NOVA 6 bevat een geïntegreerde draaggreep voor eenvoudige montage op het SCANGRIP-STATIEF statief of voor eenvoudig staan. Met onze krachtige magneten uit de serie Scangrip-accessoires is montage op metalen oppervlakken mogelijk op elke werkhoogte.
Voor degenen die liever diffuus licht hebben, kan een diffuser worden aangeschaft als additief, wat zorgt voor een gelijkmatige en zachte verlichting.
SCANGRIP biedt een breedte-reeks accessoires om de functionaliteit van deze LED werklamp uit te breiden, waardoor deze geschikt is voor verschillende werksituaties.
Dankzij ons uiterst efficiënte ontwerp met meerdere LED’s, bestaande uit 120 LED’s, biedt de NOVA 6 een lichtopbrengst van maximaal 6000 lumen.
De OptiLight-knop zorgt voor het optimale licht dat nodig is voor een normale werksituatie door deze aan te raken.
Deze LED-werklamp biedt een constant lumenvermogen, gemeten volgens de Europese norm en 13032-1.
Waarom je NOVA 6 moet kiezen.
LED werklamp met een uiterst efficiënt ontwerp met meerdere LED’s en een helderheid van maximaal 6000 lumen.
OptiLight-instelling voor optimaal licht met één druk op de knop.
Duurzame constructie conform IP67 voor bescherming tegen water en stof.
Voorzien van een 5 m lange H07RN-F rubberen kabel.
Gecertificeerd voor zwaar gebruik.
47% gerecycled materiaal.
Tot 5 jaar garantie.
Reserveonderdelen beschikbaar.
Accessoires - compatibel met diverse accessoires om de functionaliteit te verbeteren.
SCANGRIP VOOR HET LEVEN.
Een baanbrekende aanpak die gericht is op het opnieuw uitvinden van het ontwerp en de functionaliteit van LED-werklampen en het maximaliseren van de energiezuinigheid tot het maximum.
Met het oog op duurzaamheid worden traditionele normen heroverwogen en worden grenzen overschreden om de levensduur van verlichtingsoplossingen te verlengen.
Kenmerk:
- Stroombron: Kabel
- Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1,0mm2
- Kabelingang: 196,9 inch / H07RN-F 3G1,0mm2
- Bedrijfsspanning AC: 100–240 V.
- Max. Wattage: 41
- Instelbare lichtopbrengst hoofd: 6 trappen
- Lichtbron hoofd: Uiterst efficiënt ontwerp met meerdere LED’s en 120 LED’s
- Straalhoek hoofd: 110°
- CCT hoofd: 5700
- CRI hoofd: RA > 80
- OptiLight_Setting: 200 lux bij 2 m (en-12464-2)
- LuminousFluxMinMain: 600
- LuminousFluxMaxMain: 6000
- ImpactProtection: IK07
- IngressProtection: IP67
- ROGUH_Service: Ja
- Bedrijfstemperatuur: -25 tot +40 °C
- Bedrijfstemperatuur_F..: +14 tot +104 °F