NOVA 4 spot

Artikelnummer: 03.6202CH
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
Artikelnummer 03.6202CH
EAN/GTIN 5708997007792
Nummer fabrikant 03.6202CH
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Hoogwaardige en duurzame LED werklamp met 4000 lumen.
De NOVA 4 is een energiezuinige LED werklamp met universele functionaliteit die perfect is voor professionele gebruikers in alle werkomgevingen.
Dankzij het robuuste ontwerp en de krachtige prestaties is deze LED-werklamp bestand tegen zware omstandigheden en biedt deze betrouwbare verlichting.

Dankzij de rubberen H07RN-F-kabel van 5 m levert de NOVA 4 ononderbroken verlichtingsprestaties voor alle taken, terwijl de IP67-classificatie zorgt voor duurzaamheid en water- en stofbestendigheid.

De NOVA 4 heeft een elegant ontwerp, een geïntegreerde handgreep en een standaard voor directe montage op een SCANGRIP-STATIEF statief.
Voor gebruikers die diffuus licht nodig hebben, kan ook een diffusor worden aangeschaft die van toepassing is.
SCANGRIP biedt een breedte-reeks accessoires om de functionaliteit van deze LED werklamp uit te breiden, waardoor deze geschikt is voor verschillende werksituaties.

Dankzij ons uiterst efficiënte ontwerp met meerdere LED’s, bestaande uit 90 LED’s, biedt de NOVA 4 een instelbare lichtopbrengst van maximaal 4000 lumen.
De OptiLight-instelling zorgt voor de verlichting (LUX) die nodig is in een normale werksituatie en biedt optimaal licht met een simpele aanraking.
Deze LED-werklamp biedt een constant lumenvermogen, gemeten volgens de Europese norm en 13032-1.

Waarom kiezen voor NOVA 4?
LED werklamp met een uiterst efficiënt ontwerp met meerdere LED’s en een helderheid van maximaal 4000 lumen.
OptiLight-instelling voor optimaal licht met één druk op de knop.
Duurzame constructie conform IP67 voor bescherming tegen water en stof.
Voorzien van een 5 m lange H07RN-F rubberen kabel.
Gecertificeerd voor zwaar gebruik.
40% gerecycled materiaal.
Tot 5 jaar garantie.
Reserveonderdelen beschikbaar.
Accessoires: Compatibel met een breed scala aan accessoires om het gebruik te verbeteren.

SCANGRIP VOOR LIFE-SERIE.
Een baanbrekende aanpak die gericht is op het opnieuw uitvinden van het ontwerp en de functionaliteit van LED-werklampen en het maximaliseren van de energiezuinigheid tot het maximum.
Met het oog op duurzaamheid worden traditionele standaarden heroverwogen en worden prestatielimieten verschoven om de levensduur van verlichtingsoplossingen te verlengen en consistente prestaties te garanderen.

Kenmerk:

  • Powersource: Kabel
  • Kabel: 5 m / H07RN-F 3G1,0mm2
  • Kabelingang: 196,9 inch / H07RN-F 3G1,0mm2
  • Bedrijfsspanning AC: 100–240 V.
  • Max. Wattage: 29
  • Instelbare lichtsterkte van hoofdlamp: 6 trappen
  • Lichtbron hoofdlicht: Uiterst efficiënt ontwerp met meerdere LED’s en 90 LED’s
  • Grootlicht onder lichthoek: 110°
  • CCT-hoofdlicht: 5700
  • CRI-hoofdlamp: RA > 80
  • OptiLight_Setting: 200 lux bij 2 m (en-12464-2)
  • LuminousFluxMinMain: 400
  • LuminousFluxMaxMain: 4000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP67
  • Bedrijfstemperatuur: -25 tot +40 °C
  • Bedrijfstemperatuur_F..: +14 tot +104 °F

Geschikte producten