SCANGRIP POWER BANK

Artikelnummer: 03.5962
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
Artikelnummer 03.5962
EAN/GTIN 5708997359624
Nummer fabrikant 03.5962
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Kenmerk:

  • Batterijtype: Li-ion
  • Stroombron: Rechargeable Battery
  • Batterijspanning: 3.65
  • Batterijcapaciteit: 4000
  • Kabel: 280 mm USB-C spiral/straight cable
  • Oplaadtemperatuur C: 0 to +45 °C
  • Oplaadtemperatuur F: +32 to +114 °F
  • Stootbescherming: IK07
  • Bescherming tegen binnendringen: IP20
  • Bedrijfstemperatuur C.: -10 °C to +40 °C
  • Bedrijfstemperatuur F.: +14 to +104 °F

Levering:

Powerbank, montagebeugel, spiraalkabel, 2 clips voor spiraalkabel, handleiding