25 m EMC-gecertificeerde, flexibele touwverlichting met 25.000 lumen

Artikelnummer: 03.5819
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
Artikelnummer 03.5819
EAN/GTIN 5708997358191
Nummer fabrikant 03.5819
L-nummer L01540 100293
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

EMC-gecertificeerde LED-kabellampen voor bouwplaatsen

Verbeter de zichtbaarheid en veiligheid op je bouwplaats met onze betaalbare LED touwverlichting. Deze krachtige lampen zijn ontworpen voor trappenhuizen, gangen en looppaden en bieden gemak en efficiëntie.

Belangrijkste kenmerken:
EMC-gecertificeerd, goedgekeurd door TÜV Rheinland voor naleving
Kosteneffectieve en veelzijdige LED touwverlichting, ideaal voor bouwplaatsen
Duurzaam en flexibel ontwerp voor veeleisende werkomgevingen

Waarom kiezen voor SCANGRIP LED touwverlichting?
Zorgen voor naleving van alle toepasselijke wetgeving (EMC-richtlijn 2014/30/EU).
Eenvoudige directe aansluiting op het lichtnet voor naadloze installatie.
Kabelband met klittenband voor handig opbergen wanneer niet in gebruik.
Verlicht je bouwplaats effectief met onze betrouwbare LED touwlampen.

Conform EMC:
De EMC-richtlijn 2014/30/EU is belangrijk bij het kopen van touwlampen voor bouwplaatsen omdat deze ervoor zorgt dat de lampen voldoen aan de regels over elektromagnetische interferentie. Dit betekent dat de lampen andere elektronische apparaten niet storen en zelfs goed werken in omgevingen met veel elektronische apparatuur. Naleving van deze richtlijn garandeert dat de hanglampen getest zijn om aan deze normen te voldoen en het risico op interferentie te verminderen.

Kenmerk:

  • Stroombron: Cable
  • Kabel: 2*1.0mm² H05RN-F, 1500mm
  • Bedrijfsspanning AC: 200-240V AC 50/60Hz
  • Maximaal stroomverbruik: 225
  • Stralingshoek Hoofd: 120°
  • CRI Hoofd: Ra > 80
  • Lichtstroom Max Main: 25000
  • Stootbescherming: IK07
  • Bescherming tegen binnendringen: IP66
  • Bedrijfstemperatuur C.: -10 °C to +40 °C

Levering:

Lichtkabel 25 m