Werklamp armatuurkoppen

Artikelnummer: 03.5696C
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
Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5696C
EAN/GTIN 5708997356968
Nummer fabrikant 03.5696C
L-nummer L01540 39
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • NIEUW FLEXIBEL CONCEPT VAN EEN HANDGEDRAGEN WERKLICHT MET MEERDERE INTERCHANTE LICHTKOPPEN
  • Afzonderlijke handgreep te combineren met geselecteerde CONNECT-lichtkoppen
  • Het nieuwe krachtige MULTILIGHT CONNECT-concept is gebaseerd op het idee om een basishandgreep, bekend van elektrisch gereedschap, te combineren met een reeks verschillende werklampkoppen, die afhankelijk van de toepassing kunnen worden gebruikt en verwisseld
  • MULTILIGHT CONNECT geeft u de vrijheid om precies de werklamp te kiezen en te configureren die u nodig hebt
  • Of u kiest voor de MULTI-LIGHT BODY CONNECT-handgreep en combineert deze met een gekozen lampkop, of u koopt de lampkop en verschillende afzonderlijke lampkoppen, om een werkende lichtoplossing voor verschillende doeleinden te krijgen
  • Het flexibele deel van de body maakt het mogelijk alle lichtkoppen in een hoek van 120° te zetten
  • MULTILIGHT CONNECT is compatibel met het METABO / CAS 18 V batterijsysteem en alle andere 18/20- V-accupacks van toonaangevende merken elektrisch gereedschap door gebruik te maken van de SCANGRIP CONNECTOR-connector
  • Daarnaast kan de POWER SUPPLY CONNECT voeding ook rechtstreeks worden aangesloten voor onbeperkt licht
  • / Bevat geen batterij
  • Ontworpen functies, Om een maximale functionaliteit van de werklamp te garanderen, de behuizing is uitgerust met een nieuw uitgevonden flexibel bevestigingssysteem
  • Het systeem biedt een combinatie van beugel, haak en magneet in één eenheid
  • De band is gemaakt van polyurethaan, die zowel flexibel als duurzaam is en een glad oppervlak heeft
  • Met de karabijnhaak aan het uiteinde van de band kunt u de werklamp in elke gewenste positie vergrendelen en vastzetten
  • Ook kan de geïntegreerde magneet worden gebruikt om het handvat aan elk beschikbaar metalen oppervlak te bevestigen
  • De magneet is extreem sterk en houdt zowel de behuizing als de lampkop en de batterij vast.

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 30
  • Stroombron: Accuvoeding

Downloads en documenten

Geschikte producten