Omschrijving:
Breng je lakcorrectie naar nieuwe hoogte met de unieke hoge CRI+ werklamp voor directe montage op je polijstmachine.
De perfect gebogen lichtstraal en verwisselbare batterij bieden ideale omstandigheden voor uitgebreide en veeleisende polijstwerkzaamheden.
STARMATCH biedt een brede verlichting van 180 graden met twee helderheidsniveaus.
Hij beschikt over de ALL DAYLIGHT functie en biedt 5 verschillende kleurtemperaturen waarmee je het licht kunt aanpassen aan het oppervlak van de auto. De intuïtieve gebruikersinterface maakt het eenvoudig en handig om het licht aan te passen aan het werk.
De werklamp wordt geleverd met een oplaadbare USB-C batterij, die een slimme en efficiënte oplaadoplossing biedt. Verwijder eenvoudig de lege batterij, laad hem op via USB-C en werk naadloos verder met een opgeladen batterij.
Werklamp ontworpen voor je polijstmachine
Het lichtgewicht en slanke ontwerp van STARMATCH maakt het ongelooflijk handig in gebruik.
Bovendien is de werklamp duurzaam en waterdicht (IP64). De uitzonderlijke kleurweergave-eigenschappen van CRI+ creëren ideale omstandigheden voor het polijsten.
Door de werklamp direct op je polijstmachine te monteren, heb je het licht dichter bij je werkgebied, zodat je alle onvolkomenheden effectief kunt opvangen. Beugel, bouten en afstandhouders voor montage op je polijstmachine zijn inbegrepen.
1 x USB-C BATTERIJ 18650 inbegrepen.
Waarom je voor STARMATCH zou moeten kiezen:
CRI+ werklamp voor directe montage op je polijstmachine die een brede verlichting van 180 graden biedt tijdens polijstwerkzaamheden
Intuïtieve gebruikersinterface met 5 verschillende kleurtemperaturen om het licht aan te passen aan het oppervlak van de auto
Wordt geleverd met een oplaadbare USB-C batterij, voor een slimme en efficiënte oplaadoplossing
Meegeleverde beugel, bouten en afstandhouders maken het mogelijk om de werklamp op je polijstmachine te monteren
Het ontwerp van STARMATCH is uniek en wordt gedekt door EU-octrooi nr. 24029
Kenmerk:
- Batterijtype: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
- Stroombron: Rechargeable Battery
- Batterijspanning: 3.65
- Batterijcapaciteit: 2600
- Kabel: 1m USB charging cable
- Oplaadtemperatuur C: +5 to +40 °C
- Oplaadtemperatuur F: +41 to +104 °F
- Maximaal stroomverbruik: 2.1
- Verstelbaar lichtrendement Main: 2 steps
- Lichtbron Hoofd: Ultra high CRI LEDs
- Stralingshoek Hoofd: 180° / 60°
- CRI Hoofd: CRI+ 96
- Lichtstroom Min. Hoofd: 100
- Lichtstroom Max Main: 200
- Stootbescherming: IK07
- Bescherming tegen binnendringen: IP64
- Ruwe service: Yes
- Bedrijfstemperatuur C.: -10 °C to +40 °C
- Bedrijfstemperatuur F.: 14°F to 104°F
- Verstelbare CCT Hoofd: 5 temperatures
Levering:
Lamp, 1 x USB-C BATTERIJ 18650 artikelnr. 03.5959, oplaadkabel, universele montageset voor handgreepschroefdraadbevestiging, RUPES-montagebeugel