LED-werklamp met sensor voor helmmontage

Artikelnummer: 03.5621
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
Artikelnummer 03.5621
EAN/GTIN 5708997356210
Nummer fabrikant 03.5621
L-nummer L01540 100291
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

Led werklamp met sensor voor montage op helm
HORIZON is speciaal ontwikkeld voor montage op veiligheidshelmen en biedt krachtige verlichting die de zichtbaarheid en veiligheid verhoogt.
Dankzij het lichtgewicht en duurzame ontwerp is dit een essentiële werklamp voor werknemers die verplicht zijn om veiligheidshelmen te dragen in verschillende industrieën.

De LED werklamp is ontworpen met 2 verschillende verlichtingsfuncties in één. Een bundelhoek met vloedlicht die je hele werkgebied verlicht en een gerichte bundelhoek voor inspectie of gebruik op lange afstand. De lamp heeft ook een aanraakloze sensorfunctie waarmee je de lamp eenvoudig kunt in- en uitschakelen door met je hand voor de koplamp te zwaaien. Met deze functie kun je de lamp zelfs inschakelen als je dikke handschoenen draagt en voorkom je dat je de schakelknop met vuile handen aanraakt. Om onbedoelde activering te voorkomen, heeft de sensor een dubbele beweging nodig om te activeren. Bovendien is de lampkop flexibel en kan deze worden versteld om tijdens het werk de best mogelijke verlichtingshoek te krijgen.

LED-werklamp ontworpen voor elke veiligheidshelm
HORIZON wordt geleverd met een oplaadbare USB-C batterij, die een slimme en efficiënte oplaadoplossing biedt. Verwijder eenvoudig de lege batterij, laad hem op via USB-C en werk naadloos verder met een nieuwe, volledig opgeladen batterij. HORIZON kan ook direct worden opgeladen met de meegeleverde oplaadkabel, waardoor een hoge mate van flexibiliteit wordt geboden op basis van persoonlijke voorkeur.

De werklamp kan eenvoudig aan je veiligheidshelm worden bevestigd met de SMART SAFE ATTACHMENT-functie, met behulp van de meegeleverde zelfklevende montagevoetjes. Met zijn slanke en compacte ontwerp is de HORIZON lamp een veelzijdige verlichtingsoptie die perfect past op alle stijlen veiligheidshelmen.

1 x USB-C BATTERIJ 18650 inbegrepen.

Waarom je voor HORIZON moet kiezen
LED werklamp met sensor voor helmmontage die krachtige verlichting biedt
2 verschillende verlichtingsfuncties: lichtbundelhoek of gerichte bundelhoek, afhankelijk van de taken
Wordt geleverd met een oplaadbare USB-C batterij, voor een slimme en efficiënte oplaadoplossing
Te bevestigen aan je veiligheidshelm met SMART SAFE ATTACHMENT met behulp van de meegeleverde zelfklevende montagevoetjes

Kenmerk:

  • Batterijtype: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
  • Stroombron: Rechargeable Battery
  • Batterijspanning: 3.65
  • Batterijcapaciteit: 2600
  • Kabel: 1m USB charging cable
  • Oplaadtemperatuur C: +5 to +40 °C
  • Oplaadtemperatuur F: +41 to +104 °F
  • Maximaal stroomverbruik: 2.1
  • Verstelbaar lichtrendement Main: 2 steps
  • Lichtbron Hoofd: COB LED
  • Stralingshoek Hoofd: 100°
  • CRI Hoofd: Ra > 80
  • Lichtstroom Min. Hoofd: 50
  • Lichtstroom Max Main: 100
  • Stootbescherming: IK07
  • Bescherming tegen binnendringen: IP54
  • Ruwe service: Yes
  • Bedrijfstemperatuur C.: -10 to +40 °C
  • Bedrijfstemperatuur F.: +14 to +104 °F

Levering:

HeadLamp, 1 x USB-C BATTERY 18650 item nr. 03.5959, oplaadkabel, 3 stuks zelfklevende montagevoetjes, handleiding