LINE LIGHT 200 - lichtconcept

Artikelnummer: 03.5224
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Opbouwlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5224
EAN/GTIN 5708997352243
Nummer fabrikant 03.5224
L-nummer L01030 99
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

200 cm LINE LIGHT ontworpen voor universeel gebruik. LINE LIGHT is een flexibele verlichtingsoplossing voor universele commerciële toepassingen waar helder, efficiënt en geconcentreerd licht vereist is op een specifieke werkplek.Met het ingebouwde prisma bundelt LINE LIGHT het licht in een verlichtingshoek van 75 ° voor extreem heldere en krachtige verlichting van het betreffende werkgebied. Verblinding op het werk wordt vermeden en de lamp kan worden gedraaid voor een optimale verlichtingshoek. De productserie LINE LIGHT is gebaseerd op de nieuwste LED-technologie. LINE LIGHT biedt bijna twee keer zo heldere verlichting in vergelijking met de 36 W fluorescentielampen die in de industrie gebruikelijk zijn. Het licht is extreem helder en heeft een daglichtkwaliteit, wat ideaal is voor het nauwkeurig weergeven van kleuren, nuances en andere productdetails. De gelijkmatige, flikkervrije verlichting zonder stroboscopische effecten vermindert ook het risico op ongevallen. LINE LIGHT bestaat uit een gesloten, ″onbreekbaar″ geëxtrudeerd acrylprofiel, waardoor het extreem robuust is en bestand tegen sterke schokken, stoten en trillingen van industriële machines. LINE LIGHT is bestand tegen de zware, vochtige en vuile omstandigheden van industriële werkomgevingen en is olie- en chemicaliënbestendig. De beschermingsklasse IP67 betekent stof- en waterbestendigheid. In vergelijking met conventionele TL-buizen verbruikt LINE LIGHT slechts de helft van het vermogen, wat een aanzienlijke energiebesparing betekent. Technische levensduur van de LED is minimaal 100.000 uur. De LINE LIGHT-verlichtingseenheden zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en kunnen zowel afzonderlijk als in serie worden gebruikt voor alle toepassingen. De verlichtingseenheden kunnen met elkaar worden verbonden om een flexibele verlichtingsoplossing te creëren, precies volgens uw vereisten. Door verschillende ophangingen op maat kunnen de verlichtingsunits exact op de gewenste plek worden geplaatst. // LINE LIGHT DIMMER voor traploze regeling van de lichtintensiteit verkrijgbaar als accessoire // Het LINE LIGHT 200-ontwerp is uniek en wordt beschermd door het EU-ontwerpoctrooi RCD nr. 1882523.

Kenmerk:

  • Bedrijfsspanning AC: 24V DC
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Bescherming tegen schokken: IK 07
  • Beschermingsklasse: IP 67
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6000 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 80
  • Lichtbron: 276 SMD LEDs
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 3200
  • Lichtstroom: 3500 lm
  • Stralingshoek: 75°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 28 W

Downloads en documenten

Geschikte producten