MATCHPEN R - oplaadbare penlight

Artikelnummer: 03.5122
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
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 03.5122
EAN/GTIN 5708997351222
Nummer fabrikant 03.5122
L-nummer L01030 63
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

MATCHPEN R - Kleine oplaadbare penlamp met 2 COLOR LIGHT-functie De MATCHPEN R is gemakkelijk mee te nemen en een penlight met uitstekende kleurweergave-eigenschappen voor kleurafstemming - altijd bij de hand in uw overhemd- of broekzak. De lampen zijn ontwikkeld voor kwaliteitscontroles in de werkplaats en zijn bijzonder waardevol voor het detecteren van kleine krasjes, gaatjes en schuurplekken. Met de MATCHPEN R's 2 COLOR LIGHT-functie kunt u kiezen tussen 2 verschillende kleurtemperaturen, afhankelijk van de werktaak. functie voor een instelbare, geconcentreerde, gebundelde lichtkegel van 10 tot 45 graden. De penlamp is gemaakt van stevig en duurzaam aluminium met een oplosmiddelbestendige glazen lens en is eenvoudig op te laden met de meegeleverde USB-kabel. // MATCPEN R is getest volgens de ANSI / NEMA F1-norm. // Verlichtingsoplossingen voor het schilderen en lakbedrijven Als 's werelds meest uitgebreide en doordachte serie In zijn soort is de nieuwe generatie SCANGRIP-werklampen ideaal voor voertuigvoorbereiding en kleurafstemming en in het algemeen voor alle soorten schilderwerk waarbij een geverfd oppervlak moet worden geïnspecteerd . // CRI + Bij onze verlichtingsoplossingen voor verf- en lakbedrijven gebruiken we de CRI + kleurweergave-index, een gemiddelde van alle 15 R-waarden. De enige juiste definitie van de CRI-waarde voor nauwkeurige en betrouwbare kleurweergave. // Het unieke ontwerp van de MATCHPEN R draagt EU-ontwerpbescherming RCD nr. 2704684.

Kenmerk:

  • Batterij: Lithium-Ion
  • Batterijcapaciteit: 1100 mAh
  • Batterijspanning: 3,7 V
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C naar +40 °C
  • Beschermingsklasse: IP 30
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kleurtemperatuur (CCT): 6500 K
  • Kleurweergave-index (CRI): Ra > 92
  • Lader inbegrepen: nee
  • Lichtbron: Ultra high CRI COB LED
  • Lichtsterkte, lux@0.5 m: 700 - 8000
  • Lichtstroom: 100 lm
  • Oplaadspanning DC: 5 V
  • Oplaadtijd: 2.5 h
  • Straalafstand: 95 m
  • Stralingshoek: 10° naar 45°
  • Stroombron: Accuvoeding
  • Stroomverbruik, max.: 2.5 W

Downloads en documenten

Geschikte producten