Uitvoering:
	
	
                
                    
		Lasermarkering is een zeer nauwkeurig en bestendig proces voor de individuele markering van producten en materialen. Met behulp van een krachtige multi-fiber-laser wordt een markering of gravure direct op het oppervlak aangebracht – zonder contact en met de hoogste nauwkeurigheid.
Dit proces is ideaal voor de permanente belettering van metalen en kunststof producten. De markeringen zijn slijtvast, vervalsingsbestendig en bestand tegen omgevingsinvloeden, waardoor ze niet vervagen of slijten. Door het aanbrengen van een data-matrix-code (DMC-code) maakt u een snelle en betrouwbare identificatie via een scanner mogelijk. De compacte, tweedimensionale code slaat informatie op zoals serienummers of productgegevens. Om de inhoud van de code ook zonder leesapparaat te kunnen begrijpen, wordt de code bovendien in goed leesbare tekst onder of naast de code gelaserd.
                
                
            
                
	
		Advies:
	
	
                
                    
		Lasermarkering is een efficiënte en betrouwbare oplossing voor nauwkeurige en bestendige markering van componenten of producten. Door de hoge bestendigheid van de markeringen blijft de kwaliteit van de belettering langdurig gehandhaafd.
Wij adviseren u graag individueel om de optimale oplossing te vinden voor uw specifieke behoeften.
                
                
            
                
	
		Tip:
	
	
                
                    
		Het lasermarkeren van logo’s en afbeeldingen is op aanvraag mogelijk.
Markeringen alleen bij meetmiddelen met een maximale lengte van 600 mm.