• Service-artikelen kunnen niet separaat worden besteld, maar moeten aan het bijbehorende artikel worden toegevoegd.

Lasermarkering vrije tekst, Aantal: 3

Artikelnummer: 029900 3
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Merken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 029900 3
EAN/GTIN 2050002124325

Omschrijving

Uitvoering:

Lasermarkering is een zeer nauwkeurig en bestendig proces voor de individuele markering van producten en materialen. Met behulp van een krachtige multi-fiber-laser wordt een markering of gravure direct op het oppervlak aangebracht – zonder contact en met de hoogste nauwkeurigheid.
Dit proces is ideaal voor de permanente belettering van metalen en kunststof producten. De markeringen zijn slijtvast, vervalsingsbestendig en bestand tegen omgevingsinvloeden, waardoor ze niet vervagen of slijten. Door het aanbrengen van een vrije tekst kunt u een individuele tekst van maximaal 28 tekens lang laten lasermarkeren.

Advies:

Lasermarkering is een efficiënte en betrouwbare oplossing voor nauwkeurige en bestendige markering van componenten of producten. Door de hoge bestendigheid van de markeringen blijft de kwaliteit van de belettering langdurig gehandhaafd.
Wij adviseren u graag individueel om de optimale oplossing te vinden voor uw specifieke behoeften.

Tip:

Het lasermarkeren van logo’s en afbeeldingen is op aanvraag mogelijk.
Markeringen alleen bij meetmiddelen met een maximale lengte van 600 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten