3/8″ VDE-schroevendraaierbit M8 L.136mm D.23mm

Artikelnummer: 02370008
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02370008
EAN/GTIN 4018754253432
Nummer fabrikant 02370008
L-nummer L60010 6532
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor XZN® interne meervoudige tandschroeven
  • 3/8″ aandrijfvierkant
  • VDE-geïsoleerd tot 1.000 V
  • Geïsoleerd volgens IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Chroom gelegeerd staal, gepolijst

Kenmerk:

  • d: 23 mm
  • Gr.: M8
  • Lengte mm (L): 136 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • Gewicht: 98 g