• Service-artikelen kunnen niet separaat worden besteld, maar moeten aan het bijbehorende artikel worden toegevoegd.

Kalibratie 3-punts-binnenschroefmaat met/zonder instelring, Maximaal meetbereik: 100Rmm

Artikelnummer: 022500 100R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Verwerkingstijd ca. 3-4 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geaccrediteerd nee
Maximaal meetbereik 100 mm
Geschikt voor Binnenschroefmaat
Producttype Kalibratie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 022500 100R
EAN/GTIN 2050002083530

Omschrijving

Uitvoering:

Algemene informatie:
Kalibratie is een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsborging. Als uw partner voor de kalibratie van uw meet- en testgereedschappen zorgen wij voor de volledige afhandeling, inclusief veilig transport. Daarbij garanderen wij een kalibratie die voldoet aan de normen, met inachtneming van alle relevante voorschriften en normen van uw bedrijf.

Fabriekskalibratie (ISO):
Fabriekskalibratie biedt een voordelig alternatief voor geaccrediteerde kalibratie (bijv. DAkkS). De kalibratie is te herleiden tot de fabrieksstandaard (niet tot de nationale standaard zoals bij een geaccrediteerde certificering) en voldoet op veel gebieden aan de vereiste normen. De laboratoria van onze kalibratiepartner werken altijd in overeenstemming met DIN EN ISO/IEC 17025, waardoor de herleidbaarheid van kalibratie en proefstukken op het hoogste niveau gegarandeerd is.

Advies:

Door deskundige behandeling en regelmatige herkalibratie kunt u de levens-duur van uw controlemiddelen verhogen en deze beschermen tegen beschadigingen en te hoge slijtage. Belangrijk in dit verband: Uitgebreide scholingen van de medewerkers voor de omgang met meet- en controlemiddelen.

Tip:

De kalibratieservice kan alleen in combinatie met een geschikt item worden besteld. Welke kalibratieservice mogelijk is voor welk artikel wordt steeds weergegeven bij de kalibreerbare meetmiddelen.
Het kalibratienummer eindigend op een ‘R’ (bijv. 022500 100R) verwijst naar een kalibratie incl. instelring. Het kalibratienummer zonder een ‘R’ aan het einde (bijv. 022500 100) geeft aan dat de instelring in de kalibratie niet inbegrepen is.
Kalibratie van 3-punts binnenschroefmaat nr. 428990 inclusief instelring.

Downloads en documenten

Geschikte producten