• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3/8″ scharnierende binnenzeskant L.48mm

Artikelnummer: 02070014
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 02070014
EAN/GTIN 4018754002740
Nummer fabrikant 02070014
L-nummer L60010 859
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor externe TORX® schroeven
  • 3/8″ aandrijfvierkant
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd

Kenmerk:

  • d1: 17,8 mm
  • d2: 19 mm
  • Lengte mm (L): 48 mm
  • Bitsoort: TORX®
  • Grootte van uitvoerprofiel: E14
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 3/8 inch
  • Gewicht: 75 g