Bithouder magnetisch 58 mm 1/4″

Artikelnummer: 01895
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 01895
EAN/GTIN 4010995018955
Nummer fabrikant 01895
L-nummer L60070 655
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Punt: Voor bits conform DIN 3126, ISO 1173 vorm C 6,3.
  • Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm E 6,3.
  • Extra: Met sterke neodymiummagneet.
  • Sleeve: RVS.
  • Normen: voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3
  • DIN 3126, ISO 1173, Vorm E6,3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Binnenzeskant (Duim): 1/4″
  • Totale lengte (mm): 58 mm
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee