Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 9-delig mat verchroomd

Artikelnummer: 01418
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 01418
EAN/GTIN 4010995014186
Nummer fabrikant 01418
L-nummer L60070 358
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De kogelkop vergemakkelijkt de toegang tot schroeven en maakt werken mogelijk onder hoeken tot 25°.
  • Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd stiftsleuteloppervlak.
  • Bespaart ruimte: Alle gangbare sleutels compact en plaatsbesparend ondergebracht.
  • Toepassing: Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven.
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°.
  • Extra: Door de compacte vorm past deze houder perfect in elke duimstokzak.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, mat verchroomd.
  • Compact en ruimtebesparend
  • Perfect voor plaatsen met beperkte ruimte
  • Hoogwaardig verchroomd oppervlak
  • Conform ISO 2936L.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 8.0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Stiftsleutel zeskantkogelkop mat verchroomd 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x Compact houder

Geschikte producten