1/4″ Schroevendraaierbit inzet 1x5,5 mm L.28mm

Artikelnummer: 01280010
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 01280010
EAN/GTIN 4018754001019
Nummer fabrikant 01280010
L-nummer L60010 374
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • voor sleufschroeven
  • 1/4″ aandrijfvierkant
  • Chroom gelegeerd staal, verchroomd
  • Bladen volgens DIN 5264

Kenmerk:

  • a: 1 mm
  • L1: 28 mm
  • L2: 16 mm
  • Bitsoort: Sleuf
  • Grootte van uitvoerprofiel: 1x5,5 mm
  • Aandrijfvierkant binnen (inch): 1/4″
  • Gewicht: 11 g
  • Breedte mm (b): 5,5 mm