Broek met kniezakken IMAGE Torino, Unisex, Marineblauw/korrelblauw, Maat 90C42

Artikelnummer: 00979-430-111 90C42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00979-430-111 90C42
EAN/GTIN 5708628275569
Nummer fabrikant 00979-430-111 90C42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Verstelbare hamerlus
  • Dijzak met klep met klittenbandsluiting
  • Versterkte liniaal zak met kleine patch tas
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën wordt geplaatst
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Riemlussen
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Geldzak
  • Achterzakken, versterkt en met klep met klittenbandsluiting
  • Hamerlus, instelbaar
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Inch-stokzak, versterkt, met kleine tas aan de buitenkant
  • Kniezakken, in hoogte verstelbaar
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 310 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Staplengte: 90 cm / 35 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 90 cm / 35 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken