Jas IMAGE Como, Unisex, Kornblau/marineblauw, Maat C42

Artikelnummer: 00909-430-1101 C42
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00909-430-1101 C42
EAN/GTIN 5708628158572
Nummer fabrikant 00909-430-1101 C42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, drievoudige naden verlengen de levensduur van het product.
  • Ritssluiting en beschermpaneel met drukknopen
  • Individuele afstelling door verstelbare tailleband
  • Verstelbare manchetten
  • Stretchplooien aan de achterkant voor meer bewegingsvrijheid
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Dubbelgestikte naden op de mouwen en driedubbele naden aan de zijkanten
  • Ritssluiting en beschermpaneel met drukknopen
  • Borstzak met klep en drukknoop
  • Borstzak voor mobiele telefoons met verstelbare flap en balpen
  • Voorzakken
  • Binnenzak met rits
  • Zak met klittenbandsluiting
  • Tailleband met instelbare drukknop
  • Manchetten met drukknopen
  • Plooien in rugdeel
  • Ventilatie onder de mouwen
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 310 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Borstomtrek: 84 cm / 33 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken