Sweatshirt CROSSOVER Caribien, Unisex, marine, Maat XS

Artikelnummer: 00784-280-01 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00784-280-01 XS
EAN/GTIN 5707209671943
Nummer fabrikant 00784-280-01 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekamd katoen absorbeert vocht en biedt hoog comfort
  • Blijf warm en zacht dankzij de geborstelde binnenkant
  • Geribde manchetten aan de hals, mouwen en zoom
  • De naden in de nek zijn bedekt met een zacht, gewatteerd materiaal, zodat ze het
  • Optimised gebied niet verstoren voor het aanbrengen van een bedrijfslogo

Kenmerk:

  • Premium
  • Gekamd katoen
  • Geborsteld binnen
  • Ronde hals
  • Geribde manchetten in de nek, onderrand en polsen
  • Nekband
  • Samenstelling van de stof: 60% katoen/40% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Kan tot 5% krimpen.
  • Borstomtrek: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken