T-shirt CROSSOVER Java, Unisex, Donker antraciet, Maat 3XL ONE

Artikelnummer: 00782-250-18 3XLONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00782-250-18 3XLONE
EAN/GTIN 5707209807588
Nummer fabrikant 00782-250-18 3XLONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekamd katoen absorbeert vocht en biedt hoog comfort
  • Sterke geribde manchetten in de nek de naden in
  • de nek zijn bedekt met een zacht, gewatteerd materiaal, zodat ze niet in de weg zitten

Kenmerk:

  • Premium
  • Klassieke, royale pasvorm
  • Gekamd katoen
  • Sterke kwaliteit
  • Voorgekrompen
  • Ronde hals
  • Geribde manchetten in de hals
  • Nekband
  • Samenstelling van de stof: 100% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 195 g/m²
  • Single Jersey-kwaliteit. Kan tot 5% krimpen. Kleur 08: 90% katoen/10% viscose. Kleur 88: 99% katoen/1% viscose.
  • Borstomtrek: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken