Halswarmer COMPLETE Kalmar, Unisex, marine, Maat XL

Artikelnummer: 00781-380-01 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00781-380-01 XL
EAN/GTIN 5708628287579
Nummer fabrikant 00781-380-01 XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Thermax® is een isolerend en vochtververvoerend drielaags materiaal
  • Lussen in badstof binden de lucht en isoleren

Kenmerk:

  • Thermax® is een warmte-isolerend, drielaags materiaal van de meter
  • Vochttransport
  • Samenstelling van de stof: 55% polyester/23% modal/22% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Geribbeld gebreid.
  • Omtrek kraag: 42-46 cm / 16,5-18 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken