INVOEGEN KOGEL Ø4 HM Ø5 L33

Artikelnummer: 00760200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00760200
EAN/GTIN 7630041107852
Nummer fabrikant 00760200
L-nummer L41140 279

Omschrijving

Uitvoering:

  • Materiaal: Wolfraamcarbide
  • Bevestiging [mm]: Ø 4
  • Diameter [mm]: 5
  • Sondelengte [mm]: 33

Omschrijving:

Ø 4 kogelinzet, hardmetaal, Ø 5 mm, L = 33 mm