Functioneel onderhemd CROSSOVER Ludvika, Unisex, marine, Maat S

Artikelnummer: 00596-380-01 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00596-380-01 S
EAN/GTIN 5708628273992
Nummer fabrikant 00596-380-01 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Thermax® is een isolerend en vochtververvoerend drielaags materiaal
  • Opstaande kraag met korte rits
  • Perfect als basislaag
  • Effectief vochttransport houdt de huid droog en voorkomt dat koelende klompen
  • in badstof de lucht binden en isoleren

Kenmerk:

  • Thermax® is een warmte-isolerend, drielaags materiaal van de meter
  • Vochttransport
  • Ronde hals en korte ritssluiting bij de hals
  • Samenstelling van de stof: 55% polyester/23% modal/22% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Geribbeld gebreid.
  • Borstomtrek: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken