Functioneel onderhemd CROSSOVER Kiruna, Unisex, marine, Maat M

Artikelnummer: 00573-350-01 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00573-350-01 M
EAN/GTIN 5708628002769
Nummer fabrikant 00573-350-01 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • COOLMAX® zorgt voor effectief vochttransport, houdt het lichaam droog en voorkomt koeling
  • Elastisch materiaal dat zich te allen tijde aanpast aan de bewegingen van het lichaam
  • Perfect als basislaag
  • Snel drogen - belangrijk om het lichaam niet te koelen
  • de elasticiteit maakt de pasvorm geschikt voor zowel mannen als vrouwen

Kenmerk:

  • COOLMAX® is een lichtgewicht, zacht en elastisch, enkellaags materiaal van de meter
  • Vochttransport
  • Sneldrogend
  • Ronde hals
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester (COOLMAX® PRO)
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 190 g/m²
  • Geribbeld gebreid.
  • Borstomtrek: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken