Afneembare brug, 400 mm, voor digitale diepteschuifmaat

Artikelnummer: 00560105
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Producttype Brug

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00560105
EAN/GTIN 7630041106954
Nummer fabrikant 00560105
L-nummer L41140 146

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
± 0,005 mm
Afmeting A [mm]: 400
Afmeting B [mm]: 16
Afmeting C [mm]: 16

Omschrijving:

Opsteekbare meetbrug voor digitale diepteschuifmaat, 400 mm

Levering:

Bevestigingssysteem