Afneembare brug, 200 mm, voor digitale diepteschuifmaat

Artikelnummer: 00560103
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Producttype Brug

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00560103
EAN/GTIN 7630041106930
Nummer fabrikant 00560103
L-nummer L41140 147

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
± 0,005 mm
Afmeting A [mm]: 200
Afmeting B [mm]: 11,5
Afmeting C [mm]: 10

Omschrijving:

Opsteekbare meetbrug voor digitale diepteschuifmaat, 200 mm

Levering:

Bevestigingssysteem