Wintervest ORIGINALS Sölden, Unisex, Zwart, Maat 3XL

Artikelnummer: 00554-620-09 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00554-620-09 3XL
EAN/GTIN 5708628039994
Nummer fabrikant 00554-620-09 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bearnylon® is een waterafstotend en zeer duurzaam materiaal
  • Voering van fontbont
  • Mobiele telefoon en pennenvak
  • Gemakkelijke toegang tot de inhoud van de tas dankzij het speciale ontwerp van de voorzakken
  • twee binnenzakken - die met een ritssluiting

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Voering van fontbont
  • Ritssluiting over de hele lengte
  • Borstzak met klep
  • Borstzak voor mobiele telefoons met verstelbare flap
  • Penzakken
  • Voorzakken - twee open en twee met klep en drukknoop
  • Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenband
  • Samenstelling van de stof: 52% katoen/48% nylon
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 124 cm / 49 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging