Capuchon COMPLETE MacKenzie, Unisex, Rood, Maat ONE

Artikelnummer: 00539-620-02 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00539-620-02 ONE
EAN/GTIN 5708628002158
Nummer fabrikant 00539-620-02 ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bearnylon® is een waterafstotend en zeer duurzaam materiaal
  • Faux bont voering
  • verstelbaar elastisch

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Voering van fontbont
  • Elastische snoeren in de voorrand, instelbaar
  • Bevestigd met een ritssluiting
  • Geschikt voor 00920-660 en 05020-660
  • Samenstelling van de stof: 52% katoen/48% nylon
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Twill.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging