Digitale diepteschuifmaat, 2 vaste haken, 300 mm, 0,01, mm

Artikelnummer: 00530447
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Meetbereik 0 mm - 300 mm
Aflezing 0,01 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Diepteschuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00530447
EAN/GTIN 7630041106541
Nummer fabrikant 00530447
L-nummer L41140 414

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 500: ± 30 µm
Dimensie A [mm]: 150
Afmeting B [mm]: 8,5
Afmeting C [mm]: 4
Afmeting D [mm]: 15
Dimensie a [mm]: 27,5
Dimensie b [mm]: 5

Omschrijving:

Digitale diepteschuifmaat, 2 vaste aanslagplaten, 300 mm, 0,01 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Display: LCD, 11 mm
  • Voeding: CR2032 knoopcelbatterij
  • Gegevensuitgangen: TLC
  • Functies: Stand-by na 10 min; ABS- of DIFF-modus; Indicator voor lege batterij
  • Autonomie: 12 uur
  • Eenheden: mm / in
  • Kenmerken: Vergrendelingsschroef
  • Certificering: TLC-BLE zender gecertificeerd voor landen/regio's:
    DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 300
  • Meetbereik [in]: 0 ÷ 12
  • Gegevensuitvoer: TLC
  • Aantal haak(ken): 2

Norm:

ISO 13385-2:2019

Levering:

Accu (1x); Meetrapport; Verklaring van conformiteit