Winteroverall ORIGINALS Thule, Unisex, marine, Maat S

Artikelnummer: 00517-620-01 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00517-620-01 S
EAN/GTIN 5708628171021
Nummer fabrikant 00517-620-01 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bearnylon® is een waterafstotend en zeer duurzaam materiaal
  • Voering van faux bont op het lichaam en gewatteerde voering in de benen en mouwen
  • Toegang tot de broek hieronder aan beide zijden
  • Elastisch materiaal aan de achterkant zorgt voor meer bewegingsvrijheid
  • Extra lange rits met beschermstrip aan de buitenkant van de beenzomen, voor eenvoudig gebruik met laarzen

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Voering van faux-bont op het lichaam
  • Gewatteerde voering in benen en mouwen
  • Sluiting met tweerichtingsritssluiting, beschermstrip en drukknopen
  • Borstzakken met klep en drukknopen
  • Elastische taille
  • Voorzakken met beschermstrip
  • Binnengaas aan beide zijden
  • Elastische band (bedekt) aan de achterkant
  • Achterzakken met versterkingen en klep met klittenbandsluiting
  • Hamerlus
  • Regeltas, versterkt
  • Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenband
  • Ritssluiting met tochtstrip op de buitenste beenzomen
  • Klittenbandsluiting op de enkels
  • Zak met ritssluiting
  • Penzakken
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Voeg een kap, 10539-620 of 00539-620, aan het product toe (zie MASCOT® COMPLEET)
  • Samenstelling van de stof: 52% katoen/48% nylon
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 92 cm / 36 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging