Winterbroek ORIGINALS Antarctica, Unisex, marine, Maat L

Artikelnummer: 00512-620-01 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00512-620-01 L
EAN/GTIN 5708628040143
Nummer fabrikant 00512-620-01 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bearnylon® is een waterafstotend en zeer duurzaam materiaal
  • Gewatteerde voering
  • Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastische inzetstukken
  • Verstevigingen op de achterzakken en de zak voor duimstok
  • Extra lange ritssluiting met beschermstrip op de buitenste beenzomen, voor eenvoudig gebruik met laarzen

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Gewatteerde voering
  • Schouderbanden gemaakt van stof, verstelbaar en met korte, sterke elastische en plastic gespen
  • Bovenzak met klep en drukknoop.
  • De tailleband is verstelbaar
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Achterzakken, versterkt, één met klep en klittenband
  • Hamerlus
  • Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.
  • Regeltas, versterkt
  • Ritssluiting met tochtstrip op de buitenste beenzomen
  • Klittenbandsluiting op de enkels
  • Samenstelling van de stof: 52% katoen/48% nylon
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Twill.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging