Schuifmaat diepte, met vaste haak, 500 mm, 0,02, mm

Artikelnummer: 00510281
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Meetbereik 0 mm - 500 mm
Aflezing 0,02 mm
Meettechniek analog

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00510281
EAN/GTIN 7630041148121
Nummer fabrikant 00510281

Omschrijving

Uitvoering:

Maximaal toegestane fouten:
L = lengte in mm
Voor resolutie 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Voor resolutie 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimensie A [mm]: 150
Afmeting B [mm]: 8
Afmeting C [mm]: 4
Afmeting D [mm]: 10
Dimensie a [mm]: 16
Dimensie b [mm]: 10

Omschrijving:

Diepteschuifmaat met nonius en vaste aanslagplaat, 500 mm, 0,02 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Gehard roestvrij staal
  • Eenheden: mm
  • Karakteristieken: Borgschroef
  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 500
  • Resolutie [mm]: 0,02
  • Aantal haak(ken): 1

Norm:

ISO 13385-2:2019

Levering:

Meetrapport; conformiteitsverklaring