Parka ORIGINALS Quebec, Unisex, marine, Maat XS

Artikelnummer: 00510-620-01 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00510-620-01 XS
EAN/GTIN 5708628012027
Nummer fabrikant 00510-620-01 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bearnylon® is een waterafstotend en zeer duurzaam materiaal
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon, met verstelbare elastische snoeren
  • Tailleverstelling
  • D-ring voor sleutel- of ID-kaarten
  • , zak met ritssluiting

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Gewatteerde voering
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Faux bont kraag
  • Sluiting met tweerichtingsritssluiting, beschermstrip en drukknopen
  • Borstzakken met klep en drukknopen
  • D-ring
  • Harmonica zakken met klep en extra zakken
  • Binnenzak met rits
  • Tailleverstelling
  • Zak met ritssluiting
  • Penzakken
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Samenstelling van de stof: 52% katoen/48% nylon
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging