Tangenset

Artikelnummer: 00 31 20 V03
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 31 20 V03
EAN/GTIN 4003773078104
Nummer fabrikant 00 31 20 V03
L-nummer L70010 1859
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De levering van art. nr. 00 31 20 V03 bestaat uit: 1 x tang 180 mm, 1 x waterpomptang 250 mm

Levering:

  • 1 x 86 03 180 KNIPEX-buigtang tang en schroefsleutel in één gereedschap
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX-buigtang tang en schroefsleutel in één gereedschap
  • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® hightech waterpomptang

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen