Gordeltas voor twee tangen 45 mm

Artikelnummer: 00 19 72 LE
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 19 72 LE
EAN/GTIN 4003773070191
Nummer fabrikant 00 19 72 LE
L-nummer L70010 1233
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor twee tangen tot 150 mm lengte
  • gemaakt van duurzaam polyester
  • met klittenbandsluiting
  • met zijdelingse, elastische houder voor staaflantaarns, balpennen of soortgelijke voorwerpen
  • Met praktische riemclip
  • Tas zonder gereedschap
  • Voor twee slanke gereedschappen tot 150 mm lang, gewicht: 65 g

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 65mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 175mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 45mm