Pièces de pression pour vérin à piston creux 50 t

Réf.: YDB-55E
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article YDB-55E
EAN / GTIN 4021176400483
Réf. fabricant YDB-55E
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les pièces de pression pour vérins à piston creux sont vissées dans le filetage intérieur de la tige de piston des vérins à piston creux. La broche centrale peut être directement insérée dans la pièce filetée, ou, lors de l'utilisation d'une pièce de pression avec un trou lisse, fixée et réglée à l'aide d'un écrou de réglage rapide. En utilisant une pièce de pression fermée, les vérins peuvent être utilisés comme crics.
  • Les pièces de pression permettent les applications multiples du vérin à piston creux de KUKKO comme vérin de pression ou de traction

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 500 kN
  • Force de traction maxi [t]: 50 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 55.12
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)