Schnellkupplung 3/8″ NPT

Réf.: YCR-400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article YCR-400
EAN / GTIN 4021176201318
Réf. fabricant YCR-400
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le raccord rapide de la série YC est utilisé avec les vérins hydrauliques des séries YRH et YRE. Le raccord complet se compose du connecteur de raccord (YCH-604) et du manchon de raccord (YCR-400) avec capuchon de protection.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pression max. Pression hydraulique [bar]: 700 bar
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Adaptateur d'aiguille IG+AG: 3/8″ NPT