Extracteur Traction/compression hydraulique avec vérin à piston creux hydraulique, jusqu'à 420 mm capacité de serrage, 520 mm profondeur de serrage, 25 t force de traction

Réf.: Y38-180
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article Y38-180
EAN / GTIN 4021176037498
Réf. fabricant Y38-180
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Le dispositif d'extraction hydraulique de la série Y-180 est utilisé pour extraire des roulements, engrenages, disques, etc., particulièrement grands et bien fixés, par l'emploi de couteaux de séparation et d'extracteurs internes dans l'artisanat, l'atelier et l'industrie. La série Y-180 est utilisée conjointement avec le dispositif de séparation Y-15 ou l'extracteur interne Y-21-E et peut ainsi être utilisée de deux manières différentes.
  • Faible effort pour une haute extracteur
  • L'extracteur interne ou le dispositif de séparation nécessaire à l'application permet, conjointement avec le dispositif d'extension hydraulique, de retirer facilement et de manière contrôlée des pièces particulièrement tenaces.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 470 mm
  • Largeur totale [inch]: 18 1/2
  • Profondeur totale [mm]: 120 mm
  • Profondeur totale [inch]: 4 3/4
  • Hauteur totale [mm]: 610 mm
  • Hauteur totale [inch]: 24 1/64
  • Force de traction maxi [kN]: 250 kN
  • Force de traction maxi [t]: 25 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 27.56
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Portée de l'arrachement de séparation (min.) [mm]: 180 mm
  • Portée de l'arrachement de séparation (max.) [mm]: 420 mm
  • Envergure Séparateur (min.) [inch]: 7 1/16
  • Portée de l'arrachement de séparation (max.) [inch]: 16 9/16
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [mm]: 520 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur [inch]: 20 1/2
  • Portée de l'arrachement de séparation (min. - max.) [mm]: 180 mm - 420 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pression max. [bar]: 700 bar

Téléchargements et documents

Produits adaptés