Paire de connecteurs pour boulons de tension

Réf.: Y318-41-P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article Y318-41-P
EAN / GTIN 4021176318412
Réf. fabricant Y318-41-P
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les accessoires pour extracteurs hydrauliques sont utilisés avec les extracteurs du programme hydraulique de KUKKO dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les traverses, matériel de fixation, boulons de tension, écrous de support, connecteurs pour boulons de tension et écrous de réglage rapide sont conçus pour les extracteurs des séries Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 et Y58.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 250 kN
  • Force de traction maxi [t]: 25 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 27.56
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)