Accessoires hydrauliques 30 t pour YRH-302

Réf.: Y318-12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article Y318-12
EAN / GTIN 4021176749865
Réf. fabricant Y318-12
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les accessoires pour vérins à piston creux sont utilisés avec les extracteurs du programme hydraulique KUKKO dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les manivelles et la broche central sont conçues pour les vérins à piston creux de la série YRH.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 300 kN
  • Force de traction maxi [t]: 30 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 33.07
  • Longueur totale [mm]: 400 mm
  • Longueur totale [inch]: 15 3/4
  • Ouverture de clé Carré intérieur [mm]: 20,5 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)