Extracteur hydraulique 2-bras avec profondeur de serrage réglable, vérin à piston creux hydr., jusqu'à 420 mm capacité de serrage, profondeur de serrage

Réf.: Y28-215
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
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
Référence article Y28-215
EAN / GTIN 4021176833915
Réf. fabricant Y28-215
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur hydraulique à 2-bras avec une profondeur de serrage réglable et un vérin à piston creux pour entraînement de pompe est utilisé pour extraire des roulements, des roues dentées et des disques particulièrement grands et fermement fixés dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Le vérin à piston creux hydraulique atteint une force de traction élevée de 50 t maximum. Cela permet de détacher toute pièce montée sur un arbre et accessible de l'extérieur. Les griffes d'extraction oscillantes s'adaptent à toute situation de montage et sont universellement utilisables grâce à la possibilité de régler la profondeur de serrage.
  • Le vérin à piston creux hydraulique garantit un retrait facile et contrôlé de pièces particulièrement grandes et obstinées avec un minimum d'effort
  • Des griffes d'extraction réglables pour une adaptation individuelle de la profondeur de serrage grâce aux multiples trous dans les griffes d'extraction

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Dimension du filetage: autres
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 16 9/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 420 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 600 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 23 5/8
  • Force de traction maxi [kN]: 200 kN
  • Force de traction maxi [t]: 20 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 22.05
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 420 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pression max. [bar]: 700 bar

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte