Hydr., extracteur 3-bras avec profondeur de serrage réglable, vérin à piston creux hydr., capacité de serrage 520 mm, profondeur de serrage 500 mm

Réf.: Y28-11-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article Y28-11-1
EAN / GTIN 4021176711640
Réf. fabricant Y28-11-1
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur hydraulique extra puissant à 3-bras avec profondeur de serrage réglable et vérin à piston creux hydraulique pour entraînement de pompe est utilisé pour extraire les roulements, engrenages et disques particulièrement tenaces dans toutes les tailles courantes pour l'artisanat, l'atelier et l'industrie. Le vérin à piston creux hydraulique atteint une haute force de traction de 20 t maximum. Cela permet de desserrer n'importe quelle pièce qui est fixée sur un arbre et accessible de l'extérieur. La construction massive de l'extracteur s'adapte à chaque situation d'extraction grâce à sa capacité de serrage et profondeur de serrage réglables individuellement et garantit un démontage puissant et sans destruction, aussi bien pour une extraction extérieure qu'une extraction intérieure. Le fait d'être à 3-bras garantit une répartition uniforme de la charge et donc une tenue particulièrement sécurisée sur la pièce à extraire.
  • Le vérin à piston creux hydraulique garantit un retrait facile et contrôlé de pièces particulièrement grandes et obstinées avec un minimum d'effort
  • Des griffes d'extraction réglables pour une adaptation individuelle de la profondeur de serrage grâce aux multiples trous dans les griffes d'extraction

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Dimension du filetage: autres
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 20 1/2
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 520 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 500 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 19 11/16
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 280 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 600 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 11 1/32
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 23 5/8
  • Force de traction maxi [kN]: 200 kN
  • Force de traction maxi [t]: 20 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 22.05
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 0 mm - 520 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 280 mm - 600 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pression max. [bar]: 700 bar

Téléchargements et documents

Produits adaptés