Outil d'extracteur de moyeu de roue hydraulique pour véhicule utilitaire, bus à plancher surbaissé, avec une force de traction max. de 30 t

Réf.: Y-60-100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article Y-60-100
EAN / GTIN 4021176356780
Réf. fabricant Y-60-100
Article hors catalogue L80010 2459
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'outil extracteur de moyeu de roue hydraulique pour véhicules utilitaires et bus à plancher bas est utilisé dans l'industrie automobile pour le démontage sûr et rapide du moyeu de roue des véhicules utilitaires et des bus. Le disque à cercles de perçage et le cylindre de pression de 30 t sont capables de desserrer des moyeux de roue très serrés et difficiles à retirer.
  • Le disque de cercle de perçage avec différents rayons et diamètres de perçage permet l'utilisation dans une grande variété de modèles
  • Grâce au rangement dans la boîte, l'exhaustivité du jeu peut être bien suivie.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Dimension du filetage: M16x1,5, M18x1,5, M20x1,5
  • Force de traction maxi [kN]: 300 kN
  • Force de traction maxi [t]: 30 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 33.07
  • Crochets d'extraction réversibles: Non
  • Réglage rapide disponible: Non
  • Etrier de serrage: Non
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Diamètre des cercles de trous [mm]: 168,184,190
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pression max. [bar]: 700 bar

Téléchargements et documents

Produits adaptés