4-teiliger, pumpenhydraulischer jeu de casse-écrous 10 mm - 19 mm

Réf.: Y-57-10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article Y-57-10
EAN / GTIN 4021176123559
Réf. fabricant Y-57-10
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les kits de casse-écrous hydrauliques à pompe en 4 pièces sont utilisés pour casser les écrous impossibles à desserrer, rouillés ou dénudés de toutes qualités. Lors de ce processus de casse, la tige filetée reste intacte. Le revêtement spécial TiN du burin offre des propriétés de friction particulièrement bonnes, permettant ainsi d'obtenir une grande performance de coupe avec peu d'effort. Ce kit de casse-écrous est utilisé dans les domaines des véhicules utilitaires, de l'industrie des tuyaux, du nettoyage des réservoirs, de l'industrie pétrochimique ainsi que dans la sidérurgie et les mines. L'hydraulique de la pompe garantit une force de coupe énorme allant jusqu'à 90 t. Le kit contient : un casse-écrous hydraulique à pompe, un burin de rechange ainsi que deux clés hexagonales pour le remplacement du burin.
  • Compilation orientée vers l'application pour une utilisation universelle
  • Grâce au stockage dans la L-Boxx, l'intégralité du jeu peut être bien surveillée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 40 mm
  • Largeur totale [inch]: 1 9/16
  • Profondeur totale [mm]: 40 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 9/16
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Longueur totale [mm]: 175 mm
  • Longueur totale [inch]: 6 7/8
  • Clé de l'écrou (min - max) [mm]: 10 mm - 19 mm
  • Ouverture de clé de l'écrou (min) [mm]: 10 mm
  • Ouverture de clé de l'écrou (max) [mm]: 19 mm
  • Largeur de coupe du burin [mm]: 17 mm
  • Largeur du tranchant du burin [inch]: 11/16
  • Pour les classes de résistance de l'écrou: 12
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Pression max. [bar]: 700 bar

Téléchargements et documents

Produits adaptés