Extracteur interne avec profondeur d'utilisation, max. 22 t force de traction

Réf.: Y-321-E
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article Y-321-E
EAN / GTIN 4021176042836
Réf. fabricant Y-321-E
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les extracteurs internes de la série Y-21-E sont utilisés pour extraire des roulements, des bagues extérieures et des bagues particulièrement serrés et internes dans l'artisanat, l'atelier et l'industrie. L'hydraulique permet d'appliquer des forces très élevées qui ne seraient pas possibles avec des outils mécaniques. Les extracteurs internes de la série Y-21-E sont combinés avec les dispositifs d'extension hydrauliques de la série Y-180.
  • La dispositif hydraulique extracteur Y-180 nécessaire en combinaison avec l'extracteur interne permet le démontage facile et contrôlé de pièces particulièrement serrées.
  • Réduction du travail garantit un gain de temps maximal

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 200 mm
  • Largeur totale [inch]: 7 7/8
  • Profondeur totale [mm]: 100 mm
  • Profondeur totale [inch]: 3 15/16
  • Hauteur totale [mm]: 390 mm
  • Hauteur totale [inch]: 15 3/8
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 55 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 2 3/16
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 10 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 3/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 30 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 1 3/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 10 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 3/8
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 75 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 230 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 2 15/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 9 1/16
  • Force de traction maxi [kN]: 220 kN
  • Force de traction maxi [t]: 22 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 24.25
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Filetage de fixation [mm]: 1 1/4 - 7″ UNC
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 75 mm - 230 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)