Dispositif de séparation pour extracteurs hydrauliques TIRAGE/PRESSION, diamètre de séparation 30 mm - 200 mm (5/8″-18 UNF)

Réf.: Y-215-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article Y-215-4
EAN / GTIN 4021176385629
Réf. fabricant Y-215-4
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les dispositifs de séparation de la série Y-15 sont utilisés pour extraire des roulements à billes, des roulements à rouleaux, des bagues intérieures et d'autres pièces montées en affleurement dans l'artisanat, l'atelier et l'industrie, lorsque l'espace est insuffisant pour les crochets d'extracteur. Le processus d'extraction de séparation est capable de séparer d'abord doucement ces pièces avant qu'elles ne puissent être extraites de l'extérieur. La série 15 convainc par sa compatibilité et sa variété d'applications. Selon le cas d'application, il existe plusieurs variantes de dispositifs de séparation. Les dispositifs de séparation de la série Y-15 nécessitent le dispositif d'extraction HYDRAULIQUE DE POUSSÉE/TIRAGE de la série Y-180.
  • L'extracteur hydraulique requis en combinaison avec le dispositif de séparation permet de retirer facilement et de manière contrôlée des pièces particulièrement fixées
  • Les arêtes vives permettent une extraction, là où d'autres types d'extracteurs sont inapplicables

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 280 mm
  • Largeur totale [inch]: 11 1/32
  • Profondeur totale [mm]: 42 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 5/8
  • Hauteur totale [mm]: 390 mm
  • Hauteur totale [inch]: 15 3/8
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 41 mm
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Diamètre de séparation (min.) [mm]: 30 mm
  • Diamètre de séparation (max.) [mm]: 200 mm
  • Épaisseur du tranchant à la pointe [mm]: 2 mm
  • Épaisseur du tranchant à l'arrière [mm]: 15,6 mm
  • Hauteur totale de coupe [mm]: 103 mm
  • Profondeur de neige utilisable [mm]: 65 mm
  • Filetage de réception pour boulon de traction [mm]: 5/8″-18 UNF
  • Diamètre de séparation (min. - max.) [mm]: 30 mm - 200 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés