Jeu de pièces de pression pour perçages d'axe Ø 55 - 88 mm

Réf.: Y-20-17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article Y-20-17
EAN / GTIN 4021176235238
Réf. fabricant Y-20-17
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les ensembles de pièces de pression pour alésages d'axe sont utilisés pour l'extraction de roulements et d'engrenages dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier, qui sont montés sur des arbres creux ou dans des boîtiers. La pièce de pression sert d'axe de contrepartie à l'extracteur, car la broche transmet la force à la pièce de pression.
  • Possibilités d'application plus larges dans différentes situations d'extracteur
  • Le set est disponible en versions de 12 et 6 pièces, et les pièces de pression sont également disponibles individuellement en cas de besoin.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre de pièces: 6
  • Diamètre des pièces de pression interchangeables [mm]: 55 - 88